Motion
7010330731 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O BANDA ESPIRAL 714397, 1 PULG. X 2 EN 36, 100

3M
7010330731 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 714397, 1 IN X 2 IN 36, 100

Abrasivos estándar de banda espiral A/O 714397, 1 pulg. x 2 en 36, 100 por caja
Artículo MI #02713805
No. Fabricante 7010330731 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 714397, 1 IN X 2 IN 36, 100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330731 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 714397, 1 IN X 2 IN 36, 100

Abrasivos estándar de banda espiral A/O 714397, 1 pulg. x 2 en 36, 100 por caja
Artículo MI #02713805
No. Fabricante 7010330731 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 714397, 1 IN X 2 IN 36, 100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.021 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Multa
  • Número de Upc del fabricante
    00051115416590
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • UPC_NO
    00051115416590

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330731 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de una sola capa es flexible y tenso, se adapta a superficies planas y contorneadas
  • La construcción en espiral ayuda a eliminar las marcas de sombra y las vibraciones
  • El mineral de óxido de aluminio es friable y se rompe para revelar filos de corte afilados para un corte consistente
  • Banda en espiral que se ajusta fácilmente sobre tambores de goma
  • No se requieren herramientas para los cambios de banda