Motion
13670 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCESA 8"X1/4"X1/2"5S ALETA

3M
13670 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 8"X1/4"X1/2"5S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual de acero inoxidable, 8 in x 1/4 in x 1/2 in 5S FIN, 8 por caja
Artículo MI #02713819
No. Fabricante 13670 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 8"X1/4"X1/2"5S FIN
Precio127.69 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13670 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 8"X1/4"X1/2"5S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual de acero inoxidable, 8 in x 1/4 in x 1/2 in 5S FIN, 8 por caja
Artículo MI #02713819
No. Fabricante 13670 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 8"X1/4"X1/2"5S FIN
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
Precio127.69 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA DE ACERO INOXIDABLE 13670 SCOTCH-BRITE 8"X1/4"X1/2"5S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 1/2 in y una calidad fina, adecuada para aplicaciones de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500056959
  • Número de Upc del fabricante
    00048011136707
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • UPC_NO
    00048011136707
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
13670 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unitaria en capas dura funciona en sentido horario o antihorario
  • Resiste la carga y funciona en frío, prolongando la vida útil de la rueda
  • Perfecto para anchos muy estrechos y/o diámetros pequeños
  • Las densidades más altas conservan la conformabilidad para el acabado de formas y contornos intrincados
  • Fácil de usar en equipos portátiles y más pequeños