Motion
13671 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCESA 2"X1/8"X1/8"7S ALETA

3M
13671 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X1/8"7S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual de acero inoxidable, 2 in x 1/8 in x 1/8 in 7S FIN, 60 por caja
Artículo MI #02713820
No. Fabricante 13671 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X1/8"7S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13671 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X1/8"7S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual de acero inoxidable, 2 in x 1/8 in x 1/8 in 7S FIN, 60 por caja
Artículo MI #02713820
No. Fabricante 13671 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X1/8"7S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.12 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.12 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda individualizada de acero inoxidable 13671 SCOTCH-BRITE 2"X1/8"X1/8"7S FIN es una rueda individual sin tejer o de desbarbado producida con abrasivo de metal duro de silicio, un diámetro de orificio central de 0.12 ", grado fino, diámetro de rueda de 2 " y grosor de rueda de 1/8 " en una construcción individualizada, ideal para acabado detallado, pulido y desbarbado de bordes en áreas estrechas.
  • Número de stock del fabricante
    61500056967
  • Número de Upc del fabricante
    00048011136714
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    22100 rpm
  • UPC_NO
    00048011136714
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
13671 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unitaria en capas dura funciona en sentido horario o antihorario
  • Resiste la carga y funciona en frío, prolongando la vida útil de la rueda
  • Perfecto para anchos muy estrechos y/o diámetros pequeños
  • Las densidades más altas conservan la conformabilidad para el acabado de formas y contornos intrincados
  • Fácil de usar en equipos portátiles y más pequeños