Motion
13767 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 3"X1/2"X1/4"8A CRS

3M
13767 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/4"8A CRS

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 8A gruesa, 3 pulg. x 1/2 pulg. x 1/4 pulg., 20 por caja
Artículo MI #02713833
No. Fabricante 13767 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/4"8A CRS
Precio38.82 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13767 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/4"8A CRS

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 8A gruesa, 3 pulg. x 1/2 pulg. x 1/4 pulg., 20 por caja
Artículo MI #02713833
No. Fabricante 13767 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/4"8A CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.82 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 13767 SCOTCH-BRITE EXL 3"X1/2"X1/4"8A CRS es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 3 pulgadas, un grosor de rueda de 1/2 pulgadas, un diámetro de orificio central de 1/4 pulgadas y una calidad gruesa, diseñada para un desbarbado agresivo.
  • Número de stock del fabricante
    61500057981
  • Número de Upc del fabricante
    00048011137674
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15100 rpm
  • UPC_NO
    00048011137674
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
13767 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor