Motion
13953 CORREA LS ACONDICIONADORA DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 4"X168"A CRS

3M
13953 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 4"X168"A CRS

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, SC-BL, A/O grueso, 4 pulg. x 168 pulg., 5 por caja
Artículo MI #02713869
No. Fabricante 13953 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 4"X168"A CRS
Precio344.21 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13953 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 4"X168"A CRS

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, SC-BL, A/O grueso, 4 pulg. x 168 pulg., 5 por caja
Artículo MI #02713869
No. Fabricante 13953 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 4"X168"A CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio344.21 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    168 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    168 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500073160
  • Número de Upc del fabricante
    00048011139531
  • UPC_NO
    00048011139531

Descripción general

Descripción del fabricante
13953 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El reverso de tela duradera/poliéster es ideal para aplicaciones de baja elasticidad
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos, desde acero inoxidable hasta latón
  • Disponible en una variedad de minerales, calidades y tipos de correas, para que los operadores puedan elegir la combinación adecuada para su aplicación
  • Acabado de fibras de nailon no tejidas y elásticas a la vez que mantiene la geometría de la pieza
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo