Motion
13968 MANDRIL DE RUEDA UNIFICADO 933 2"X1/4"X1"

3M
13968 UNITIZED WHEEL MANDREL 933 2"X1/4"X1"

3M™ Mandril de rueda unificado 933, 2 pulg. x 1/4 pulg. x 1 pulg., 5 por caja
Artículo MI #02713874
No. Fabricante 13968 UNITIZED WHEEL MANDREL 933 2"X1/4"X1"
Precio5.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13968 UNITIZED WHEEL MANDREL 933 2"X1/4"X1"

3M™ Mandril de rueda unificado 933, 2 pulg. x 1/4 pulg. x 1 pulg., 5 por caja
Artículo MI #02713874
No. Fabricante 13968 UNITIZED WHEEL MANDREL 933 2"X1/4"X1"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.25 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Compensación abrasiva
    Rueda unificada
  • Número de stock del fabricante
    61500060969
  • Número de Upc del fabricante
    00048011139685
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Compensación de herramientas
    Amoladora de troqueles
  • UPC_NO
    00048011139685

Descripción general

Descripción del fabricante
13968 MANDRIL DE RUEDA UNIFICADO 933
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para acoplar ruedas unificadas Scotch-Brite™ a herramientas giratorias
  • El tamaño pequeño permite el acceso a piezas de trabajo pequeñas o complejas
  • RPM máx. 14,000
  • Usar con ruedas de 2”-3” pulgadas de diámetro y 1⁄4” – 1” de grosor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos