Motion
14046 LÁMINA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE 6"X9"A VFN

3M
14046 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH SHEET 6"X9"A VFN

Scotch-Brite™ Hoja de corte y pulido, 6 pulg. x 9 pulg. A VFN, 50 por caja
Artículo MI #02713885
No. Fabricante 14046 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH SHEET 6"X9"A VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14046 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH SHEET 6"X9"A VFN

Scotch-Brite™ Hoja de corte y pulido, 6 pulg. x 9 pulg. A VFN, 50 por caja
Artículo MI #02713885
No. Fabricante 14046 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH SHEET 6"X9"A VFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Longitud de la hoja
    9 pulg.
  • Anchura de la hoja
    6 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500061819
  • Número de Upc del fabricante
    00048011140469
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00048011140469

Descripción general

Descripción del fabricante
14046 LÁMINA DE ESMALTE Y CORTE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción densa permite una mezcla, limpieza y pulido agresivos en superficies metálicas
  • El diseño resistente a la carga garantiza una acción uniforme en toda la lámina
  • Adaptable y suave para adaptarse a cada parte de una superficie metálica de forma uniforme
  • Flexible para llegar a lugares de difícil acceso
  • El material extremadamente duradero proporciona una larga vida útil para la lámina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo