Motion
14077 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 6"X1"X1"6A MED

3M
14077 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"6A MED

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 6A mediana, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713896
No. Fabricante 14077 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"6A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14077 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"6A MED

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 6A mediana, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713896
No. Fabricante 14077 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"6A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA EXL 14077 SCOTCH-BRITE 6"X1"X1"6A MED es una rueda de desbarbado no tejida unificada que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad media, adecuada para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500062155
  • Número de Upc del fabricante
    00048011140773
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • UPC_NO
    00048011140773
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
14077 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos