Motion
14269 DISCO DE ALTA RESISTENCIA ESCOCÉS-BRITE 7"X3/4"A VFN

3M
14269 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 7"X3/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disco de alta resistencia, HS-DC, A/O muy fino, 7 pulg. x 3/4 pulg., 50 por caja
Artículo MI #02713914
No. Fabricante 14269 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 7"X3/4"A VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14269 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 7"X3/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disco de alta resistencia, HS-DC, A/O muy fino, 7 pulg. x 3/4 pulg., 50 por caja
Artículo MI #02713914
No. Fabricante 14269 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 7"X3/4"A VFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3/4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500064425
  • Número de Upc del fabricante
    00048011142692
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • UPC_NO
    00048011142692

Descripción general

Descripción del fabricante
14269 ESCOCÉS-BRITE DE ALTA RESISTENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos