Motion
CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE 14282 ESCOCÉS-BRITE 2"S SFN X48"S

3M
14282 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2"X48"S SFN

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficies, SC-BS, SiC Super Fine, 2 x 48 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02713921
No. Fabricante 14282 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2"X48"S SFN
Precio51.79 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14282 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2"X48"S SFN

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficies, SC-BS, SiC Super Fine, 2 x 48 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02713921
No. Fabricante 14282 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2"X48"S SFN
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
Precio51.79 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Gris
  • Grado
    Superfino
  • Número de stock del fabricante
    61500064573
  • Número de Upc del fabricante
    00048011142821
  • UPC_NO
    00048011142821

Descripción general

Descripción del fabricante
14282 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos