Motion
64423 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING ROLL 3"X30' S MED

3M
64423 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING ROLL 3"X30' S MED

Scotch-Brite™ Rollo de mezcla metálico, MB -RL, SiC mediano, 3 pulg. x 30 pies, 4 por caja
Artículo MI #02713932
No. Fabricante 64423 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING ROLL 3"X30' S MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64423 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING ROLL 3"X30' S MED

Scotch-Brite™ Rollo de mezcla metálico, MB -RL, SiC mediano, 3 pulg. x 30 pies, 4 por caja
Artículo MI #02713932
No. Fabricante 64423 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING ROLL 3"X30' S MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    30 pies
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Longitud del rodillo
    30 pies
  • Ancho del rodillo
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500295565
  • Número de Upc del fabricante
    00048011644233
  • UPC_NO
    00048011644233

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE MEZCLA DE METAL ESCOCÉS-BRITE 64423
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Gran flexibilidad y adaptabilidad para la eliminación de quemaduras de soldadura, la mezcla y el acabado satinado a la vez que deja un acabado uniforme
  • La red de nailon no se funde con soldaduras calientes, lo que permite mezclar sin esperar
  • El mineral de carburo de silicio de grado medio funciona de manera eficiente en quemaduras de soldadura y en la limpieza de placas de cocción de acero inoxidable
  • Las fibras elásticas se adaptan a superficies irregulares con resultados uniformes
  • La estructura de red abierta resistente a la carga proporciona un uso prolongado
  • Viene en una variedad de anchos para adaptarse a varias herramientas y se puede dimensionar según la aplicación