Motion
14382 RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE ESCOCÉS-BRITE 10"X1"X5"2S MED

3M
14382 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 10"X1"X5"2S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S mediana, 10 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713937
No. Fabricante 14382 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 10"X1"X5"2S MED
Precio234.16 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14382 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 10"X1"X5"2S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S mediana, 10 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713937
No. Fabricante 14382 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 10"X1"X5"2S MED
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
Precio234.16 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA MULTIFINISHING 14382 SCOTCH-BRITE 10"X1"X5"2S MED es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad media, adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500065984
  • Número de Upc del fabricante
    00048011143828
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00048011143828
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 14382 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor