Motion
7010493365 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 2A2T, 9.843X1.654X8.4646

3M
7010493365 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 9.843X1.654X8.4646

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 2A2T, 9.843X1.654X8.4646.X = 1/4 D220 654BK, W = 0,394 - MMMRBDW41049
Artículo MI #02713944
No. Fabricante 7010493365 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 9.843X1.654X8.4646
Precio1,965.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493365 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 9.843X1.654X8.4646

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 2A2T, 9.843X1.654X8.4646.X = 1/4 D220 654BK, W = 0,394 - MMMRBDW41049
Artículo MI #02713944
No. Fabricante 7010493365 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 9.843X1.654X8.4646
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
Precio1,965.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Peso
    4.506 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de stock del fabricante
    61500066271
  • Número de Upc del fabricante
    00076308253196
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • UPC_NO
    00076308253196

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7010493365 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.