Motion
14501 CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 3/8"X13"A VFN

3M
14501 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3/8"X13"A VFN

Scotch-Brite™ Banda de Acondicionamiento de Superficie, 3/8 in x 13 in, A VFN, 20 por caja
Artículo MI #02713946
No. Fabricante 14501 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3/8"X13"A VFN
Precio7.61 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14501 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3/8"X13"A VFN

Scotch-Brite™ Banda de Acondicionamiento de Superficie, 3/8 in x 13 in, A VFN, 20 por caja
Artículo MI #02713946
No. Fabricante 14501 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3/8"X13"A VFN
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
Precio7.61 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    13 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500067329
  • Número de Upc del fabricante
    00048011145013
  • UPC_NO
    00048011145013

Descripción general

Descripción del fabricante
14501 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas