Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro del disco4 pulg.
- Diámetro total4 pulg.
- Ancho general24.5 pulg.
- Peso5 lb
- Ancho24-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- Clasificación de densidadMedio
- Color del discoGris
- GradoSuperfino
- Cantidad del paquete del fabricante1
- Número de stock del fabricante61500067451
- Número de Upc del fabricante00048011145136
- RPM Máx.4000 rpm
- UPC_NO00048011145136
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Disponible en una gama de minerales y calidades, para que los operadores puedan elegir el cepillo adecuado para sus necesidades de proyecto únicas
- Una solución alternativa a los procesos de limpieza de pulpa o productos químicos, que ayuda a minimizar los residuos
- Resina adherida para una mayor durabilidad y una vida útil más larga, lo que podría minimizar los pedidos y costes de sustitución
- La red abierta es resistente a la carga, lo que ayuda a minimizar la acumulación de residuos y prolonga la vida útil del abrasivo
- La red abierta es esponjosa y receptiva, lo que ayuda a mantener los detalles de la pieza de trabajo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.