Motion
DISCO DE CORTE Y PULIDO 14590 ESCOCÉS-BRITE ROLOC+ D5 4"X1-1/4"A MED

3M
14590 SCOTCH-BRITE ROLOC+ CUT & POLISH DISC D5 4"X1-1/4"A MED

Scotch-Brite™ Roloc™ + disco de corte y pulido D5, C5-ZR, A/O mediano, 4 in x 1-1/4 in, 10 por caja
Artículo MI #02713973
No. Fabricante 14590 SCOTCH-BRITE ROLOC+ CUT & POLISH DISC D5 4"X1-1/4"A MED
Precio49.86 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14590 SCOTCH-BRITE ROLOC+ CUT & POLISH DISC D5 4"X1-1/4"A MED

Scotch-Brite™ Roloc™ + disco de corte y pulido D5, C5-ZR, A/O mediano, 4 in x 1-1/4 in, 10 por caja
Artículo MI #02713973
No. Fabricante 14590 SCOTCH-BRITE ROLOC+ CUT & POLISH DISC D5 4"X1-1/4"A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.86 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Beige
  • Color del disco
    Tostado
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    61500068285
  • Número de Upc del fabricante
    00048011145907
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    00048011145907

Descripción general

Descripción del fabricante
14590 BRITE ESCOCÉS ROLOC+ CORTADO Y PULIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño de 5 discos se adapta bien a superficies irregulares, así como en rejillas y rieles
  • El material no tejido duradero y el abrasivo de grado medio proporcionan resultados uniformes de corte y pulido
  • El disco flexible y adaptable entra en zonas de difícil acceso
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
  • Proporciona una alta tasa de corte y una baja retención del calor, lo que permite un contacto prolongado con la pieza de trabajo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos