Motion
7010492880 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4

3M
7010492880 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4 D320 675BN - MMMRBDW33869
Artículo MI #02713976
No. Fabricante 7010492880 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4
Precio1,017.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492880 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4 D320 675BN - MMMRBDW33869
Artículo MI #02713976
No. Fabricante 7010492880 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4
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
Precio1,017.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Peso
    1678.291 g

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de stock del fabricante
    61500188315
  • Número de Upc del fabricante
    00076308247867
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • UPC_NO
    00076308247867

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7010492880 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.