Motion
7100226928 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 11A24-1.25-.2

3M
7100226928 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A24-1.25-.2

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11A2 4-1.25-.25-1.2598 D320 684HX W.375
Artículo MI #02713981
No. Fabricante 7100226928 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A24-1.25-.2
Precio862.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100226928 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A24-1.25-.2

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11A2 4-1.25-.25-1.2598 D320 684HX W.375
Artículo MI #02713981
No. Fabricante 7100226928 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A24-1.25-.2
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
Precio862.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    0.18 pulg.
  • Peso
    0.307 lb
  • Diámetro de la rueda
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Medio
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    30100 rpm
  • UPC_NO
    .
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
7100226928 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.