Motion
14634 RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE ESCOCÉS-BRITE 8"X4"X3"2S MED

3M
14634 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X4"X3"2S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S mediana, 8 pulg. x 4 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713987
No. Fabricante 14634 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X4"X3"2S MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14634 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X4"X3"2S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S mediana, 8 pulg. x 4 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713987
No. Fabricante 14634 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X4"X3"2S MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA MULTIFINISHING 14634 SCOTCH-BRITE 8"X4"X3"2S MED es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 4 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad media, diseñada para el mezclado y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500068731
  • Número de Upc del fabricante
    00048011146348
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011146348
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 14634 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor