Motion
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 14635 ESCOCÉS-BRITE 12"X3"X5"2S CRS

3M
14635 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X3"X5"2S CRS

Scotch-Brite™ Rueda multiacabado, MU-WL, 2S gruesa, 12 pulg. x 3 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713988
No. Fabricante 14635 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X3"X5"2S CRS
Precio792.19 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14635 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X3"X5"2S CRS

Scotch-Brite™ Rueda multiacabado, MU-WL, 2S gruesa, 12 pulg. x 3 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713988
No. Fabricante 14635 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X3"X5"2S CRS
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
Precio792.19 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La RUEDA MULTIFINISHING 14635 SCOTCH-BRITE 12"X3"X5"2S CRS es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 12 pulg., un grosor de rueda de 3 pulg., un diámetro de orificio central de 5 pulg. y un grado grueso, adecuada para un mezclado agresivo.
  • Número de stock del fabricante
    61500068749
  • Número de Upc del fabricante
    00048011146355
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011146355
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 14635 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor