Motion
14752 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 3"X1/4"X3/8" 6S ALETA

3M
14752 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/4"X3/8" 6S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 6S Fine, 3 pulg. x 1/4 pulg. x 3/8 pulg., 40 por caja
Artículo MI #02714004
No. Fabricante 14752 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/4"X3/8" 6S FIN
Precio20.88 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14752 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/4"X3/8" 6S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 6S Fine, 3 pulg. x 1/4 pulg. x 3/8 pulg., 40 por caja
Artículo MI #02714004
No. Fabricante 14752 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/4"X3/8" 6S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.88 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.37 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA EXL 14752 SCOTCH-BRITE 3"X1/4"X3/8"6S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 0.37 in y un grado fino, adecuada para un acabado detallado.
  • Número de stock del fabricante
    61500070398
  • Número de Upc del fabricante
    00048011147529
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    18100 rpm
  • UPC_NO
    00048011147529
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
14752 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"