Motion
14764 ROLLO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE 18"X30' F SFN

3M
14764 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 18"X30' F SFN

Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado, 18 pulg. x 30 pies, F SFN
Artículo MI #02714010
No. Fabricante 14764 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 18"X30' F SFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14764 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 18"X30' F SFN

Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado, 18 pulg. x 30 pies, F SFN
Artículo MI #02714010
No. Fabricante 14764 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 18"X30' F SFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.14 pies
  • Ancho general
    18 pulg.
  • Longitud del rodillo
    30 pies
  • Ancho del rodillo
    18 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Silicato de aluminio
  • Color
    Blanco
  • Grado
    Superfino
  • Número de stock del fabricante
    61500070521
  • Número de Upc del fabricante
    00048011147642
  • UPC_NO
    00048011147642

Descripción general

Descripción del fabricante
14764 ROLLO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material laminado cortado a medida proporciona un acabado uniforme, mezcla, pulido, acabado de contornos y limpieza
  • La almohadilla adaptable entra en zonas de difícil acceso
  • Adecuado para uso manual o en máquinas oscilantes y de frotado con almohadilla doble
  • El material de red abierta resiste la carga, lo que permite que los abrasivos mantengan una tasa de corte constante
  • Adecuado para metal, madera, composite y materiales avanzados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs