Motion
15391 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC ESCOCÉS-BRITE TR 1"XNH A VFN

3M
15391 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 1"XNH A VFN

Scotch-Brite® Disco de cambio rápido Roloc™ - 1.0000 pulg. Diámetro del disco, óxido de aluminio, 30000 rpm
Artículo MI #02714047
No. Fabricante 15391 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 1"XNH A VFN
Precio1.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15391 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 1"XNH A VFN

Scotch-Brite® Disco de cambio rápido Roloc™ - 1.0000 pulg. Diámetro del disco, óxido de aluminio, 30000 rpm
Artículo MI #02714047
No. Fabricante 15391 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 1"XNH A VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Limpieza, acabado, pulido, radiado
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Azul
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    200
  • Número de stock del fabricante
    61500077963
  • Número de Upc del fabricante
    00048011153919
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00048011153919

Descripción general

Descripción del fabricante
15391 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"