Motion
15530 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 2"X1/2"X1/4"2A MED

3M
15530 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"2A MED

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2A mediana, 2 pulg. x 1/2 pulg. x 1/4 pulg., 30 por caja
Artículo MI #02714065
No. Fabricante 15530 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"2A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15530 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"2A MED

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2A mediana, 2 pulg. x 1/2 pulg. x 1/4 pulg., 30 por caja
Artículo MI #02714065
No. Fabricante 15530 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"2A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA EXL 15530 SCOTCH-BRITE 2"X1/2"X1/4"2A MED es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 2 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad media, adecuada para la mezcla.
  • Número de stock del fabricante
    61500079571
  • Número de Upc del fabricante
    00048011155302
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    16100 rpm
  • UPC_NO
    00048011155302
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
15530 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"