Motion
7010492913 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 6A2T, 2-3/8X2X.4724-.068

3M
7010492913 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2T, 2-3/8X2X.4724-.068

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 6A2T, 2-3/8X2X.4724-.0689, X=1/8 D180 662BL, W=1/4 - MMMRBDW34194
Artículo MI #02714076
No. Fabricante 7010492913 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2T, 2-3/8X2X.4724-.068
Precio435.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492913 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2T, 2-3/8X2X.4724-.068

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 6A2T, 2-3/8X2X.4724-.0689, X=1/8 D180 662BL, W=1/4 - MMMRBDW34194
Artículo MI #02714076
No. Fabricante 7010492913 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2T, 2-3/8X2X.4724-.068
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
Precio435.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    61500080298
  • Número de Upc del fabricante
    00076308248215
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00076308248215
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7010492913 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good