Motion
7010406432 3MVITRIFIED MUELA 33VC  T1-15X15X6 54A80  H8V604W-40M/S A

3M
7010406432 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-15X15X6 54A80 H8V604W-40M/S A

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VC T1-15x15x6 54A80 H8V604W-40M/S ANSI
Artículo MI #02714079
No. Fabricante 7010406432 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-15X15X6 54A80 H8V604W-40M/S A
Precio10.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010406432 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-15X15X6 54A80 H8V604W-40M/S A

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VC T1-15x15x6 54A80 H8V604W-40M/S ANSI
Artículo MI #02714079
No. Fabricante 7010406432 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-15X15X6 54A80 H8V604W-40M/S A
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
Precio10.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Peso
    0.009 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    20 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Medio
  • Número de Upc del fabricante
    00076308459864
  • Material
    Granate
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00076308459864
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
7010406432 3MVITRIFIED RUEDA DE AFILADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"