Motion
15620 RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE ESCOCÉS-BRITE 14"X4"X8"2S MED

3M
15620 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 14"X4"X8"2S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S mediana, 14 pulg. x 4 pulg. x 8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714086
No. Fabricante 15620 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 14"X4"X8"2S MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15620 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 14"X4"X8"2S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S mediana, 14 pulg. x 4 pulg. x 8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714086
No. Fabricante 15620 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 14"X4"X8"2S MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA MULTIFINISHING 15620 SCOTCH-BRITE 14"X4"X8"2S MED es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 14 in, un grosor de rueda de 4 in, un diámetro de orificio central de 8 in y una calidad media, adecuada para el mezclado y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500080678
  • Número de Upc del fabricante
    00048011156200
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • UPC_NO
    00048011156200
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 15620 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"