Motion
15623 RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE ESCOCÉS-BRITE 8"X24"X3"2S MED

3M
15623 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X24"X3"2S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S mediana, 8 pulg. x 24 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714088
No. Fabricante 15623 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X24"X3"2S MED
Precio3,039.09 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15623 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X24"X3"2S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S mediana, 8 pulg. x 24 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714088
No. Fabricante 15623 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X24"X3"2S MED
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
Precio3,039.09 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    24 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA MULTIFINISHING 15623 SCOTCH-BRITE 8"X24"X3"2S MED es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada que cuenta con un diámetro de rueda de 8 pulg., un grosor de rueda de 24 pulg., un diámetro de orificio central de 3 pulg. y una calidad media, adecuada para un mezclado de alta resistencia y un acabado de superficies grandes.
  • Número de stock del fabricante
    61500080702
  • Número de Upc del fabricante
    00048011156231
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011156231
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 15623 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"