Motion
7010330792 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES ABRASIVOS ESTÁNDAR GP, 845419, 4-1/2 I

3M
7010330792 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING GP DISC, 845419, 4-1/2 I

Material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #02714089
No. Fabricante 7010330792 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING GP DISC, 845419, 4-1/2 I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330792 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING GP DISC, 845419, 4-1/2 I

Material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #02714089
No. Fabricante 7010330792 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING GP DISC, 845419, 4-1/2 I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051115357138
  • UPC_NO
    00051115357138

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330792 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Diseñado para mezcla, eliminación de recubrimientos, acabado y desbarbado ligero
  • El óxido de aluminio en el material GP proporciona una alta tasa de corte inicial y extendida
  • El mejor material cuando se requiere baja presión de contacto y resistencia a la carga
  • Más eficiente en materiales ferrosos tanto en superficies planas como contorneadas
  • Disponible con conexión de gancho y bucle
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"