Motion
15633 RUEDA DE DESBARBADO DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS 8"X3/8"X3"8S ALETA

3M
15633 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado de acero inoxidable, ST-WL, 8S Fine, 8 pulg. x 3/8 pulg. x 3 pulg., 4 por caja
Artículo MI #02714090
No. Fabricante 15633 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15633 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado de acero inoxidable, ST-WL, 8S Fine, 8 pulg. x 3/8 pulg. x 3 pulg., 4 por caja
Artículo MI #02714090
No. Fabricante 15633 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO DE ACERO INOXIDABLE 15633 SCOTCH-BRITE 8"X3/8"X3"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 3/8 in, un diámetro de orificio central de 3 in y un grado fino, adecuado para un acabado uniforme.
  • Número de stock del fabricante
    61500080801
  • Número de Upc del fabricante
    00048011156330
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011156330
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
15633 RUEDA DE DESBARBADO DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La estructura de red no tejida resiste la carga y suministra abrasivo fresco a la superficie continuamente
  • Desbarba y termina aleaciones exigentes
  • Rueda de mayor densidad que conserva la conformabilidad para el acabado de geometrías y contornos intrincados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs