Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3 pulg.
- Diámetro total10 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Rueda Diámetro10 pulg.
- Rueda Grosor2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorNegro
- GradoExtra grueso
- Descripción largaLa RUEDA DE ARO 15700 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 10"X2"X3"7S XCS es una rueda de desbarbado no tejida fabricada con abrasivo de carburo de silicio que tiene un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 3 in y un grado extragrueso, adecuada para una limpieza agresiva.
- Número de stock del fabricante61500081502
- Número de Upc del fabricante00048011157009
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.3600 rpm
- UPC_NO00048011157009
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Más seguro para el recubrimiento y la eliminación de la corrosión que las ruedas de alambre y las copas
- El mineral extra grueso y la baja conformabilidad proporcionan una fuerte acción de corte
- La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
- Resiste la acumulación de calor y la carga sobre recubrimientos blandos, lo que permite un funcionamiento prolongado y una eliminación uniforme del recubrimiento durante la vida útil del producto
- El núcleo de plástico puede funcionar en el equipo de paso, de modo que los operadores puedan limpiar las piezas cilíndricas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.