Motion
7100226761 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 11A24-1.25-.2

3M
7100226761 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A24-1.25-.2

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11A2 4-1.25-.25-1.2598 D280 684HX W.375
Artículo MI #02714111
No. Fabricante 7100226761 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A24-1.25-.2
Precio862.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100226761 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A24-1.25-.2

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11A2 4-1.25-.25-1.2598 D280 684HX W.375
Artículo MI #02714111
No. Fabricante 7100226761 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A24-1.25-.2
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
Precio862.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    0.307 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de stock del fabricante
    61500081916
  • Número de Upc del fabricante
    00048011157085
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • UPC_NO
    .
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
7100226761 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"