Motion
15713 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCESA 10"X3/4"X1"3A ALETA

3M
15713 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 10"X3/4"X1"3A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acero inoxidable unificada, 10 in x 3/4 in x 1 in 3A FIN, 1 por caja
Artículo MI #02714113
No. Fabricante 15713 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 10"X3/4"X1"3A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15713 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 10"X3/4"X1"3A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acero inoxidable unificada, 10 in x 3/4 in x 1 in 3A FIN, 1 por caja
Artículo MI #02714113
No. Fabricante 15713 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 10"X3/4"X1"3A FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA DE ACERO INOXIDABLE 15713 SCOTCH-BRITE 10"X3/4"X1"3A FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 10 pulg., un grosor de rueda de 3/4 pulg., un diámetro de orificio central de 1 pulg. y una calidad fina, adecuada para aplicaciones de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500081965
  • Número de Upc del fabricante
    00048011157139
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • UPC_NO
    00048011157139
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
15713 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unitaria en capas dura funciona en sentido horario o antihorario
  • Resiste la carga y funciona en frío, prolongando la vida útil de la rueda
  • Perfecto para anchos muy estrechos y/o diámetros pequeños
  • Las densidades más altas conservan la conformabilidad para el acabado de formas y contornos intrincados
  • Fácil de usar en equipos portátiles y más pequeños
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"