Motion
15785 CEPILLO DE ALETAS DE ACABADO ESCOCÉS-BRITE 8"X4"X3"7A ALETA

3M
15785 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X4"X3"7A FIN

Scotch-Brite™ Cepillo de aletas de acabado, 8 in x 4 in x 3 in 7A FIN, 1 por caja
Artículo MI #02714118
No. Fabricante 15785 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X4"X3"7A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15785 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X4"X3"7A FIN

Scotch-Brite™ Cepillo de aletas de acabado, 8 in x 4 in x 3 in 7A FIN, 1 por caja
Artículo MI #02714118
No. Fabricante 15785 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X4"X3"7A FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Ancho del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500082708
  • Número de Upc del fabricante
    00048011157856
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • UPC_NO
    00048011157856

Descripción general

Descripción del fabricante
15785 CEPILLO CON SOLAPA Y ACABADO EN COLOR ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La densidad suave y los grados abrasivos med/fino/muy fino producen superficies cepilladas sin compuestos
  • Proporciona más contacto con la superficie que los cepillos de cerdas
  • Suministra continuamente abrasivos frescos para obtener acabados uniformes y uniformes
  • La red no tejida es resistente a la carga y al calor, lo que permite obtener resultados de acabado fino en una variedad de materiales
  • Logra acabados decorativos en metal, madera y compuestos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"