Motion
7010494694 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 20X3X8, X=3/4  D80 6

3M
7010494694 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 20X3X8, X=3/4 D80 6

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 20X3X8, X=3/4 D80 664BL - MMMRBDW40991
Artículo MI #02714120
No. Fabricante 7010494694 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 20X3X8, X=3/4 D80 6
Precio13,601.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010494694 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 20X3X8, X=3/4 D80 6

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 20X3X8, X=3/4 D80 664BL - MMMRBDW40991
Artículo MI #02714120
No. Fabricante 7010494694 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 20X3X8, X=3/4 D80 6
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
Precio13,601.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Peso
    26535.080 g

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Diseñado para proporcionar un equilibrio entre un buen corte y retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo - Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308269166
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • UPC_NO
    00076308269166

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7010494694 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Diseñado para proporcionar un equilibrio entre un buen corte y retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo - Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"