Motion
15860 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 1"X1"X3/16"6A ALETA

3M
15860 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"6A FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 1 pulg. x 1 pulg. x 3/16 pulg. 6A FIN, 50 por caja, personalizada
Artículo MI #02714154
No. Fabricante 15860 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"6A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15860 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"6A FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 1 pulg. x 1 pulg. x 3/16 pulg. 6A FIN, 50 por caja, personalizada
Artículo MI #02714154
No. Fabricante 15860 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"6A FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.18 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 15860 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"6A FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 1", un grosor de rueda de 1", un diámetro de orificio central de 0.18 " y una calidad fina, adecuada para un acabado de precisión.
  • Número de stock del fabricante
    61500083466
  • Número de Upc del fabricante
    00048011158600
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    35100 rpm
  • UPC_NO
    00048011158600
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
15860 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"