Motion
15897 CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 3/4"X20-1/2"A MED

3M
15897 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3/4"X20-1/2"A MED

Scotch-Brite™ Cinturón de Acondicionamiento de Superficie, SC-BS, Medio A/O, 3/4 in x 20-1/2 in, 20 por caja
Artículo MI #02714170
No. Fabricante 15897 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3/4"X20-1/2"A MED
Precio23.97 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15897 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3/4"X20-1/2"A MED

Scotch-Brite™ Cinturón de Acondicionamiento de Superficie, SC-BS, Medio A/O, 3/4 in x 20-1/2 in, 20 por caja
Artículo MI #02714170
No. Fabricante 15897 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3/4"X20-1/2"A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.97 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    20-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    20.5 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500083839
  • Número de Upc del fabricante
    00048011158976
  • UPC_NO
    00048011158976

Descripción general

Descripción del fabricante
15897 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos