Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa72 pulg.
- Ancho de la correa1 pulg.
- Longitud total72 pulg.
- Ancho general1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónAcondicionamiento de superficies
- ColorGris
- GradoSuperfino
- Número de stock del fabricante61500084191
- Número de Upc del fabricante00048011159348
- UPC_NO00048011159348
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El reverso de tela duradera/poliéster es ideal para aplicaciones de baja elasticidad
- Se puede utilizar en una variedad de sustratos, desde acero inoxidable hasta latón
- Disponible en una variedad de minerales, calidades y tipos de correas, para que los operadores puedan elegir la combinación adecuada para su aplicación
- Acabado de fibras de nailon no tejidas y elásticas a la vez que mantiene la geometría de la pieza
- La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.