Motion
16005 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE 6"X1/2"S VFN

3M
16005 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"S VFN

Scotch-Brite™ Disco de limpieza y acabado, CF-DC, SiC muy fino, 6 x 1/2 pulgadas, 100 por caja
Artículo MI #02714226
No. Fabricante 16005 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"S VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16005 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"S VFN

Scotch-Brite™ Disco de limpieza y acabado, CF-DC, SiC muy fino, 6 x 1/2 pulgadas, 100 por caja
Artículo MI #02714226
No. Fabricante 16005 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"S VFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Gris
  • Color del disco
    Gris
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    61500084902
  • Número de Upc del fabricante
    00048011160054
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • UPC_NO
    00048011160054

Descripción general

Descripción del fabricante
16005 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para limpiar, mezclar, terminar y revestir ligeramente y eliminar la corrosión
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\La estructura de red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Se acopla a una lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"