Motion
DISCO ESCOCÉS-BRITE 16041 DE ALTO BRILLO DE 7" X NH

3M
16041 SCOTCH-BRITE HIGH GLOSS DISC 7"XNH

Scotch-Brite™ Disco de alto brillo, HG-DC, 7 pulg. x NH, 50 por caja
Artículo MI #02714245
No. Fabricante 16041 SCOTCH-BRITE HIGH GLOSS DISC 7"XNH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16041 SCOTCH-BRITE HIGH GLOSS DISC 7"XNH

Scotch-Brite™ Disco de alto brillo, HG-DC, 7 pulg. x NH, 50 por caja
Artículo MI #02714245
No. Fabricante 16041 SCOTCH-BRITE HIGH GLOSS DISC 7"XNH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Naranja
  • Color del disco
    Naranja
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500085255
  • Número de Upc del fabricante
    00048011160412
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • UPC_NO
    00048011160412

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALTO BRILLO 16041 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material no tejido suave es ideal para aplicar compuestos y abrillantadores para crear un acabado de alto brillo
  • La red esponjosa y flotante ofrece un alto grado de conformabilidad para acabar superficies irregulares y acceder a áreas de difícil acceso
  • Adecuado para su uso con herramientas portátiles como una lijadora de disco
  • El material de red abierta mantiene el material de preparación o pulido para una distribución uniforme
  • Apto para metal, acabados de madera, plástico, fibra de vidrio, imprimación y pinturas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs