Motion
16081 DISCO DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE 6"X3/4"A MED

3M
16081 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 6"X3/4"A MED

Scotch-Brite™ Disco de corte y pulido, CP-DC, A/O mediano, 6 pulg. x 3/4 pulg., 100 por caja
Artículo MI #02714258
No. Fabricante 16081 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 6"X3/4"A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16081 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 6"X3/4"A MED

Scotch-Brite™ Disco de corte y pulido, CP-DC, A/O mediano, 6 pulg. x 3/4 pulg., 100 por caja
Artículo MI #02714258
No. Fabricante 16081 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 6"X3/4"A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3/4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Beige
  • Color del disco
    Tostado
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    61500085685
  • Número de Upc del fabricante
    00048011160818
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • UPC_NO
    00048011160818

Descripción general

Descripción del fabricante
16081 DISCO DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio ofrece un corte agresivo con una superficie pulida
  • Estructura de red no tejida duradera que resiste la carga y prolonga la vida útil del disco
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos
  • Se puede utilizar un disco versátil en un motor de banco o en una herramienta de eje recto
  • Proporciona una alta tasa de corte y una baja retención del calor, lo que permite un contacto prolongado con la pieza de trabajo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good