Motion
16316 CORREA FB ACONDICIONADORA DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 4"X132"A MED

3M
16316 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 4"X132"A MED

Scotch-Brite™ Cinturón con soporte de película de acondicionamiento de superficie, SC-BF, A/O mediano, 4 pulg. x 132 pulg., 5 por caja
Artículo MI #02714274
No. Fabricante 16316 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 4"X132"A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16316 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 4"X132"A MED

Scotch-Brite™ Cinturón con soporte de película de acondicionamiento de superficie, SC-BF, A/O mediano, 4 pulg. x 132 pulg., 5 por caja
Artículo MI #02714274
No. Fabricante 16316 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 4"X132"A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500088192
  • Número de Upc del fabricante
    00048011163161
  • UPC_NO
    00048011163161

Descripción general

Descripción del fabricante
16316 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente correa multiuso, ideal para limpieza, acabado, mezclado y desbarbado
  • El soporte de película de nylon es resistente a la elasticidad para una acción de corte continua y cerrada
  • Las correas con soporte de película funcionan muy bien en lijadoras de carrera cuando se desea reducir la fricción en la parte posterior de la correa
  • Los espacios entre las fibras de nailon permiten que los residuos escapen, lo que ayuda a reducir la carga
  • Las fibras se descomponen gradualmente para revelar minerales frescos, produciendo cortes consistentes
  • Disponible en una variedad de grados, minerales y formas convertidas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos