Motion
16341 CORREA FB ACONDICIONADORA DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 6"X168"A MED

3M
16341 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 6"X168"A MED

Scotch-Brite™ Cinturón con soporte de película de acondicionamiento de superficie, SC-BF, A/O mediano, 6 pulg. x 168 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02714284
No. Fabricante 16341 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 6"X168"A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16341 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 6"X168"A MED

Scotch-Brite™ Cinturón con soporte de película de acondicionamiento de superficie, SC-BF, A/O mediano, 6 pulg. x 168 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02714284
No. Fabricante 16341 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 6"X168"A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    168 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.
  • Longitud total
    168 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500088622
  • Número de Upc del fabricante
    00048011163413
  • UPC_NO
    00048011163413

Descripción general

Descripción del fabricante
16341 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente correa multiuso, ideal para limpieza, acabado, mezclado y desbarbado
  • El soporte de película de nylon es resistente a la elasticidad para una acción de corte continua y cerrada
  • Las correas con soporte de película funcionan muy bien en lijadoras de carrera cuando se desea reducir la fricción en la parte posterior de la correa
  • Los espacios entre las fibras de nailon permiten que los residuos escapen, lo que ayuda a reducir la carga
  • Las fibras se descomponen gradualmente para revelar minerales frescos, produciendo cortes consistentes
  • Disponible en una variedad de grados, minerales y formas convertidas