Motion
7100255177 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1-3.0-.250-.250-1.250-

3M
7100255177 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1-3.0-.250-.250-1.250-

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1-3.0-.250-.250-1.250-D320 F604H84 A10AJ02849
Artículo MI #02714317
No. Fabricante 7100255177 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1-3.0-.250-.250-1.250-
Precio876.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100255177 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1-3.0-.250-.250-1.250-

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1-3.0-.250-.250-1.250-D320 F604H84 A10AJ02849
Artículo MI #02714317
No. Fabricante 7100255177 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1-3.0-.250-.250-1.250-
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
Precio876.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 7100255177 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 4 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad fina, diseñada para el acondicionamiento de superficies.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    .
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7100255177 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"