Motion
7010364940 DISCO ESCOCÉS-BRITE 96, 5 PULG. X NH, 100 POR CAJA, SPR 017550B

3M
7010364940 SCOTCH-BRITE DISC 96, 5 IN X NH, 100 PER CASE, SPR 017550B

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip™ 6 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color verde
Artículo MI #02714438
No. Fabricante 7010364940 SCOTCH-BRITE DISC 96, 5 IN X NH, 100 PER CASE, SPR 017550B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010364940 SCOTCH-BRITE DISC 96, 5 IN X NH, 100 PER CASE, SPR 017550B

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip™ 6 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color verde
Artículo MI #02714438
No. Fabricante 7010364940 SCOTCH-BRITE DISC 96, 5 IN X NH, 100 PER CASE, SPR 017550B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Verde
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500103728
  • Número de Upc del fabricante
    00048011187785
  • UPC_NO
    00048011187785

Descripción general

Descripción del fabricante
7010364940 DISCO ESCOCÉS-BRITE 96, 5 PULG. X
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material de escariado sintético original de 3M es un sustituto efectivo y resistente de las esponjas de lana de acero
  • Ideal para tareas de mantenimiento ligeras y limpieza de muchas superficies
  • La resina de alta calidad recubre las fibras de nailon para proporcionar una acción de fregado más intensa y prolongar la vida útil del producto
  • Una ligera cantidad de partículas abrasivas muy finas distribuidas por todo el disco aumentan la capacidad de limpieza sin dejar arañazos en la superficie
  • El disco de nailon se limpia fácilmente con agua y jabón
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"