Motion
7010493258 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 14F1R, 8X.394X1-1/4, X=1

3M
7010493258 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14F1R, 8X.394X1-1/4, X=1

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 14F1R, 8X.394X1-1/4, X=1/4 D120 684BN, U=0,118 - MMMRBDW39408
Artículo MI #02714506
No. Fabricante 7010493258 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14F1R, 8X.394X1-1/4, X=1
Precio1,060.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493258 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14F1R, 8X.394X1-1/4, X=1

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 14F1R, 8X.394X1-1/4, X=1/4 D120 684BN, U=0,118 - MMMRBDW39408
Artículo MI #02714506
No. Fabricante 7010493258 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14F1R, 8X.394X1-1/4, X=1
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
Precio1,060.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Peso
    2267.961 g
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500127032
  • Número de Upc del fabricante
    00076308252007
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00076308252007
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7010493258 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"