Motion
18433 DISCOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC DE COLOR ESCOCÉS-BRITE TS 3/4"XNH A MED

3M
18433 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 3/4"XNH A MED

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 0.7500 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Rojo
Artículo MI #02714553
No. Fabricante 18433 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 3/4"XNH A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18433 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 3/4"XNH A MED

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 0.7500 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Rojo
Artículo MI #02714553
No. Fabricante 18433 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 3/4"XNH A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Diámetro total
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Radiado, mezcla, acabado, refinado, limpieza, desbarbado
  • Método de adjunto
    TS
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500120177
  • Número de Upc del fabricante
    00048011184333
  • Aplicación del material
    Preparación de la pintura, desbarbado ligero, acabado, mezcla, lijado de uso general, eliminación de recubrimiento, eliminación de óxido, refinado, lijado intermedio
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido de Roloc™ TS
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011184333

Descripción general

Descripción del fabricante
18433 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos