Motion
18478 CORREA PARA CONDICIONES SUPERFICIALES SCOTCH-BRITE SE 3-1/2"X15-1/2"A MED

3M
18478 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 3-1/2"X15-1/2"A MED

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie SE, SE-BS, A/O mediana, 3-1/2 in x 15-1/2 in, 10 por caja
Artículo MI #02714565
No. Fabricante 18478 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 3-1/2"X15-1/2"A MED
Precio73.66 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18478 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 3-1/2"X15-1/2"A MED

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie SE, SE-BS, A/O mediana, 3-1/2 in x 15-1/2 in, 10 por caja
Artículo MI #02714565
No. Fabricante 18478 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 3-1/2"X15-1/2"A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.66 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    15-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Multicolor
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500123387
  • Número de Upc del fabricante
    00048011184784
  • UPC_NO
    00048011184784

Descripción general

Descripción del fabricante
18478 ESTADO DE LA SUPERFICIE DE SCOTCH BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturón no tejido agresivo y resistente que se ofrece en una amplia gama de calidades para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • Para uso en el soporte trasero y fuera de la mano
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • Corte agresivo sin hendiduras, elimina imperfecciones superficiales, líneas de esmerilado, fresadoras y otras marcas