Motion
22998 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 8"X24"X3"9S ALETA

3M
22998 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 2S mediana, 8 pulg. x 24 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714765
No. Fabricante 22998 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"9S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
22998 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 2S mediana, 8 pulg. x 24 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714765
No. Fabricante 22998 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"9S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    24 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO EXL 22998 SCOTCH-BRITE 8"X24"X3"9S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 24 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad fina, adecuada para el acondicionamiento de superficies de alta resistencia.
  • Número de stock del fabricante
    61500136298
  • Número de Upc del fabricante
    00048011229980
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011229980
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
22998 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good