Motion
27628 ADAPTADOR DE BRIDA- JUEGO DE CEPILLOS DE CERDAS RADIALES DE 6" 2"X1"

3M
27628 FLANGE ADAPTER- 6"RADIAL BRISTLE BRUSH SET 2"X1"

3M™ Adaptador de brida - Juego de cepillos de cerdas radiales de 6 in, 2 in x 1 in, 25 juegos por caja
Artículo MI #02714971
No. Fabricante 27628 FLANGE ADAPTER- 6"RADIAL BRISTLE BRUSH SET 2"X1"
Precio14.04 USD/t corta
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27628 FLANGE ADAPTER- 6"RADIAL BRISTLE BRUSH SET 2"X1"

3M™ Adaptador de brida - Juego de cepillos de cerdas radiales de 6 in, 2 in x 1 in, 25 juegos por caja
Artículo MI #02714971
No. Fabricante 27628 FLANGE ADAPTER- 6"RADIAL BRISTLE BRUSH SET 2"X1"
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
Precio14.04 USD/t corta

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.25 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Discos de cerdas radiales de 6"
  • Número de stock del fabricante
    61500151735
  • Número de Upc del fabricante
    00048011276281
  • UPC_NO
    00048011276281

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE BRIDA 27628 : CERDAS RADIALES DE 6"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adaptador de brida de dos piezas admite un mínimo de 7 discos de cerdas
  • El orificio de 1 pulgada optimiza el montaje de discos de cerdas de 6 pulgadas en motores de banco con un eje de 1 pulgada de diámetro
  • 3M™ El adaptador telescópico de brida de rueda (pieza n.o 5, se vende por separado) puede insertarse en el orificio central para adaptarse a tamaños de eje de hasta 1/2 pulgadas de diámetro
  • Se puede utilizar con uno o más adaptadores de extensor de husillo 3M™ (ref. pieza 30134, se vende por separado) cuando se requieren capas adicionales de discos de cerdas